MASTERTOOL
エンビカッタ38替刃 強力刃
MP-38・MP-38G用替刃(温暖お勧めモデル)
用途
MP-38・MP-38G用替刃(温暖お勧めモデル)
全長(mm)
85
品番
【本体】MP38・MP38G・MP38BG
質量(g)
45
タイプ
耐久性重視モデル
切断径(mm)
【外径】38
切断荷重(kg)
約20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46092438
MP038G
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください