曜日別特売

ハンマーホルダー 3穴

ハンマーホルダー 3穴 - マーベルハンマーホルダー 3穴 - マーベルハンマーホルダー 3穴 - マーベルハンマーホルダー 3穴 - マーベルハンマーホルダー 3穴 - マーベル

アルミ合金製で超軽量型です。
耐荷重は約2KGです。
落下防止用コードなどを取付けることが出来る穴が上下にあります。

用途ハンマーなどの工具用ホルダーとして。材質アルミ合金寸法(mm)105×95×82質量(g)約50タイプ3穴タイプベルト幅(mm)60耐荷重(kg)約2塗装硬質アルマイト塗装内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46092544MDP-303A
2,300
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする