マーベル
ハンマーホルダー 1穴
アルミ合金製で超軽量型です。
耐荷重は約2KGです。
落下防止用コードなどを取付けることが出来る穴が上下にあります。
用途
ハンマーなどの工具用ホルダーとして。
材質
アルミ合金
寸法(mm)
105×55×57
質量(g)
約40
タイプ
1穴タイプ
ベルト幅(mm)
60
耐荷重(kg)
約2
塗装
硬質アルマイト塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46092526
MDP-301A
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください