パックタケヤマ
窓付き手提げ袋 ウインドウミニバッグ
寸法(mm)
110×60×160
内容量
1パック(25枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46087504
XZT65105
未晒80g/窓:OPP
茶無地
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46087520
XZT65101
片艶80g/窓:OPP
白無地
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください