ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
シューノ19 趣味収納用小物掛け
材質
本体:スチール ストッパー:ABS樹脂
厚さ(mm)
板厚:t=2.6
径(Φmm)
9
安全荷重(kg)
(目安)5
内容量
1個
注意
※ハット型ダブルサポートセット「SS2-HSS」専用品となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46119047
SS2-HAR
Sアイボリー
¥
4,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46119056
SS2-HAR
Sダークグレー
¥
4,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。