ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
木棚板15T
材質
集成材MDF両面貼(EBコート)
厚さ(mm)
15
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
安全荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46120194
SS0-LWS200
700
WSホワイト
(目安)10
¥
3,650
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46120210
SS0-LWS200
700
WSアッシュ
(目安)10
¥
3,650
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46120219
SS0-LWS200
700
WSブライト
(目安)10
¥
3,650
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46120228
SS0-LWS200
900
WSホワイト
(目安)8
¥
3,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46120237
SS0-LWS200
900
WSアッシュ
(目安)8
¥
3,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46120246
SS0-LWS200
900
WSブライト
(目安)8
¥
3,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。