シューノ19 ハンガーブラケットOHΦ25用セット

シューノ19 ハンガーブラケットOHΦ25用セット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]シューノ19 ハンガーブラケットOHΦ25用セット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]シューノ19 ハンガーブラケットOHΦ25用セット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
材質スチール厚さ(mm)t=3.0内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
安全荷重(kg)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46120657SS2-HOB-25RL270マットシルバー(1ハンガーあたりの目安)32(SS2-SSF-11、SS0-H0B-P25を併用した場合)メッキ
1,540
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46120666SS2-HOB-25RL270Sアイボリー(1ハンガーあたりの目安)32(SS2-SSF-11、SS0-H0B-P25を併用した場合)溶剤塗装
1,540
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46120675SS2-HOB-25RL270Sダークグレー(1ハンガーあたりの目安)32(SS2-SSF-11、SS0-H0B-P25を併用した場合)溶剤塗装
1,540
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46120684SS2-HOB-25RL300マットシルバー(1ハンガーあたりの目安)29(SS2-SSF-11、SS0-H0B-P25を併用した場合)メッキ
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46120700SS2-HOB-25RL300Sアイボリー(1ハンガーあたりの目安)29(SS2-SSF-11、SS0-H0B-P25を併用した場合)溶剤塗装
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46120709SS2-HOB-25RL300Sダークグレー(1ハンガーあたりの目安)29(SS2-SSF-11、SS0-H0B-P25を併用した場合)溶剤塗装
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする