ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
シューノ19 レール収納用サポート
材質
サポート:スチール 脱落防止パーツ:ポリカ(透明)
板厚(mm)
(サポート)t=2.0
内容量
1個
注意
※使用するには、レール収納本体セット「SS2-RL」が必要です。
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
600
800
色
アイボリー
シルバー
ダークグレー
仕上
サポート:粉体塗装 フック部分:メッキ
サポート:粉体塗装 フック部分:溶剤塗装
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46118304
SS2-RSF-14
600
シルバー
サポート:粉体塗装 フック部分:メッキ
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46118320
SS2-RSF-14
600
アイボリー
サポート:粉体塗装 フック部分:溶剤塗装
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46118329
SS2-RSF-14
600
ダークグレー
サポート:粉体塗装 フック部分:溶剤塗装
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46118338
SS2-RSF-14
800
シルバー
サポート:粉体塗装 フック部分:メッキ
¥
3,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46118347
SS2-RSF-14
800
アイボリー
サポート:粉体塗装 フック部分:溶剤塗装
¥
3,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46118356
SS2-RSF-14
800
ダークグレー
サポート:粉体塗装 フック部分:溶剤塗装
¥
3,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。