ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
シューノ32 ハンガーブラケットOHΦ32用セット
材質
スチール
厚さ(mm)
t=3.0
寸法(mm)
270
安全使用荷重(kg)
(1ハンガーあたりの目安)55(SS3-SSF-14、SS0-HOB-P32を使用した場合)
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46120928
SS3-HOB-32RL
マットシルバー
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46120937
SS3-HOB-32RL
Sアイボリー
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46120946
SS3-HOB-32RL
Sダークグレー
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。