ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
シューノ19 ハンガーブラケット内々Φ16用
材質
スチール
厚さ(mm)
t=3.0
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
安全使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46118925
SS2-HIB-16
100
マットシルバー
(1ハンガーあたりの目安)20(SS2-SSF-11・SS0-HIB-P16を使用した場合)
¥
570
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46118934
SS2-HIB-16
100
Sアイボリー
(1ハンガーあたりの目安)20(SS2-SSF-11・SS0-HIB-P16を使用した場合)
¥
570
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46118950
SS2-HIB-16
100
Sダークグレー
(1ハンガーあたりの目安)20(SS2-SSF-11・SS0-HIB-P16を使用した場合)
¥
570
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46118959
SS2-HIB-16
150
マットシルバー
(1ハンガーあたりの目安)16(SS2-SSF-11・SS0-HIB-P16を使用した場合)
¥
610
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46118968
SS2-HIB-16
150
Sアイボリー
(1ハンガーあたりの目安)16(SS2-SSF-11・SS0-HIB-P16を使用した場合)
¥
610
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46118977
SS2-HIB-16
150
Sダークグレー
(1ハンガーあたりの目安)16(SS2-SSF-11・SS0-HIB-P16を使用した場合)
¥
610
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。