曜日別特売

天板用ブラケットセット シュノー32

天板用ブラケットセット シュノー32 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]天板用ブラケットセット シュノー32 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]天板用ブラケットセット シュノー32 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
セット内容SS3-WOB-R/L L=450 1セット、ビス:4本入パック天板専用ビス1パック材質ブラケット=スチール ビス=ステンレス厚さ(mm)t=3.0寸法(mm)450内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46120630SS3-TB-BKSETマットシルバーメッキ
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46120639SS3-TB-BKSETSアイボリー溶剤塗装
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46120648SS3-TB-BKSETSダークグレー溶剤塗装
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする