シューノ32 ハンガーブラケット内々Φ32用

シューノ32 ハンガーブラケット内々Φ32用 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]シューノ32 ハンガーブラケット内々Φ32用 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]シューノ32 ハンガーブラケット内々Φ32用 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
材質スチール厚さ(mm)t=3.0寸法(mm)270安全使用荷重(kg)(1棚あたりの目安)49(SS3-SSF-14、SS0-HIB-P32を使用した場合)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46119440SS3-HIB-32マットシルバー
970
899
989(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46119449SS3-HIB-32Sアイボリー
970
899
989(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46119458SS3-HIB-32Sダークグレー
970
899
989(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする