デスク用天板

デスク用天板 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]デスク用天板 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]デスク用天板 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]デスク用天板 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]デスク用天板 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
仕様中耐荷重:(制限荷重)15kg材質ゴム集成材 ウレタン塗装(全面)厚さ(mm)20内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46120140SS0-TB500700TBホワイト
16,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46120149SS0-TB500700TBアッシュ
16,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46120158SS0-TB500700TBブライト
16,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46120167SS0-TB500900TBホワイト
18,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46120176SS0-TB500900TBアッシュ
18,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46120185SS0-TB500900TBブライト
18,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする