ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
シューノ19 趣味収納用サポートセット
セット内容
サポート+サポートキャップ(2個)+キャップ取り付けビス(2本)
材質
サポート:スチール サポートキャップ:ABS樹脂 キャップ用ビス:ステンレス
厚さ(mm)
サポート板厚:t=2.0
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
600
1200
1820
色
Sアイボリー
Sダークグレー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46119004
SS2-HSS
1200
Sアイボリー
¥
3,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46119020
SS2-HSS
1200
Sダークグレー
¥
3,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46119029
SS2-HSS
1820
Sアイボリー
¥
4,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46119038
SS2-HSS
1820
Sダークグレー
¥
4,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46119169
SS2-HSS
600
Sアイボリー
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46119178
SS2-HSS
600
Sダークグレー
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。