ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
シューノ19 木棚ブラケット(中間用)
材質
スチール
厚さ(mm)
2.6
内容量
1個
注意
※1200mm以上のスパンの場合中間にシングルサポートSS2-SSF-11を入れて、中間ブラケットSS2-WOB-Cで棚を受けてください
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
呼び寸法(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46118365
SS2-WOB-C
マットシルバー
150
メッキ
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46118374
SS2-WOB-C
アイボリー
150
溶剤塗装
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46118390
SS2-WOB-C
ダークグレー
150
溶剤塗装
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46118399
SS2-WOB-C
マットシルバー
200
メッキ
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46118408
SS2-WOB-C
アイボリー
200
溶剤塗装
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46118417
SS2-WOB-C
ダークグレー
200
溶剤塗装
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46118426
SS2-WOB-C
マットシルバー
250
メッキ
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46118435
SS2-WOB-C
アイボリー
250
溶剤塗装
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46118444
SS2-WOB-C
ダークグレー
250
溶剤塗装
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46118460
SS2-WOB-C
マットシルバー
300
メッキ
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46118469
SS2-WOB-C
アイボリー
300
溶剤塗装
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46118478
SS2-WOB-C
ダークグレー
300
溶剤塗装
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46118487
SS2-WOB-C
マットシルバー
350
メッキ
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46118496
SS2-WOB-C
アイボリー
350
溶剤塗装
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46118505
SS2-WOB-C
ダークグレー
350
溶剤塗装
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46118514
SS2-WOB-C
マットシルバー
400
メッキ
¥
780
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46118530
SS2-WOB-C
アイボリー
400
溶剤塗装
¥
780
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46118539
SS2-WOB-C
ダークグレー
400
溶剤塗装
¥
780
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46118548
SS2-WOB-C
マットシルバー
450
メッキ
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46118557
SS2-WOB-C
アイボリー
450
溶剤塗装
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46118566
SS2-WOB-C
ダークグレー
450
溶剤塗装
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。