ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
シューノ32 ハンガーブラケット内々Φ16用
材質
スチール
厚さ(mm)
t=3.0
寸法(mm)
150
安全使用荷重(kg)
(1棚あたりの目安)15(SS3-SSF-14、SS0-HIB-P16を使用した場合)
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46119406
SS3-HIB-16
マットシルバー
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46119415
SS3-HIB-16
Sアイボリー
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46119424
SS3-HIB-16
Sダークグレー
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。