シューノ32 クロスパイプΦ19

シューノ32 クロスパイプΦ19 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]シューノ32 クロスパイプΦ19 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]シューノ32 クロスパイプΦ19 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
仕様中耐荷重:1本あたり10kgまで(方荷5kgまで)材質本体=スチール ジョイント=ポリカ(樹脂) エンドパーツ=スチール厚さ(mm)Φ19.1 t=1.6寸法(mm)150マットシルバーサイズM8 P=1.25表面処理本体・エンドパーツ=メッキ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46120124SS3-HXS-19
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする