ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
HOB用ハンガーパイプΦ32
材質
本体:スチール
厚さ(mm)
Φ31.8 t=1.2
色
マットシルバー
表面処理
メッキ
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46120097
SS0-HOB-P32
620
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46120106
SS0-HOB-P32
920
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46120115
SS0-HOB-P32
1220
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。