ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
シューノ32 コノジ型シングルサポート
材質
スチール
厚さ(mm)
t=2.0
塗装
粉体塗装
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46119704
SS3-SSF-14
600
Sシルバー
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46119720
SS3-SSF-14
600
Sアイボリー
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46119729
SS3-SSF-14
600
Sダークグレー
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46119738
SS3-SSF-14
1200
Sシルバー
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46119747
SS3-SSF-14
1200
Sアイボリー
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46119756
SS3-SSF-14
1200
Sダークグレー
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46119765
SS3-SSF-14
1820
Sシルバー
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46119774
SS3-SSF-14
1820
Sアイボリー
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46119790
SS3-SSF-14
1800
Sダークグレー
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。