黒金シリーズ 建築薄型腰袋3段

黒金シリーズ 建築薄型腰袋3段 - フジ矢黒金シリーズ 建築薄型腰袋3段 - フジ矢黒金シリーズ 建築薄型腰袋3段 - フジ矢黒金シリーズ 建築薄型腰袋3段 - フジ矢黒金シリーズ 建築薄型腰袋3段 - フジ矢黒金シリーズ 建築薄型腰袋3段 - フジ矢黒金シリーズ 建築薄型腰袋3段 - フジ矢

コンパクトな薄型仕様で3段式。
質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。
軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。
質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。
耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。

用途腰道具の収納にお使い頂けます。寸法(mm)170×250×130ブラック質量(g)385適応鳶・建築向け内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46124218AB-43BG
14,450
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする