曜日別特売

黒金シリーズ カッターマーカー2段ホルダー

黒金シリーズ カッターマーカー2段ホルダー - フジ矢黒金シリーズ カッターマーカー2段ホルダー - フジ矢黒金シリーズ カッターマーカー2段ホルダー - フジ矢

質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。
軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。
質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。
耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。

用途カッターとマーカーなどの収納に。寸法(mm)75×230×45ブラック質量(g)124適応電気工事向け内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46124270AH-13BG
10,5006,698
5,398
アウトレット
5,938(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする