黒金シリーズ ビスカップ

黒金シリーズ ビスカップ - フジ矢黒金シリーズ ビスカップ - フジ矢黒金シリーズ ビスカップ - フジ矢黒金シリーズ ビスカップ - フジ矢黒金シリーズ ビスカップ - フジ矢黒金シリーズ ビスカップ - フジ矢黒金シリーズ ビスカップ - フジ矢黒金シリーズ ビスカップ - フジ矢

質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。
軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。
質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。
耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。

用途ビスカップとして。ブラック適応電気工事向け内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46124227AB-50BG100×150×10097
6,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
46124236AB-51BG100×200×100107
6,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする