トップ工業
Tcarry 折りたたみ式ボックスバッグ
使用時は大容量、収納時はコンパクトに折りたためる便利なバッグです。
用途
工具用具等の運搬・保管などに。
収納時には折りたたんで収納が可能(厚さ60mm)。
天板にはA4サイズの書類が挟める透明ポケット付き。
肩掛けストラップが付属します。
付属品
肩掛けストラップ
材質
ポリエステル
寸法(mm)
350×240×220
色
ブラック
質量(g)
1200
容量(L)
1.8
内容量
1個
注意
※高温になる場所でのご使用はお避けください。火気等には近づけないでください。本製品に切り傷、ホツレ、変形、摩擦傷等がある場合はご使用をおやめください。過度な荷重物の収納や急激な荷重はかけないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46124324
TBB-3525
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください