トップ工業
Tcarry ツールバッグプラス
砂やホコリから中身を守るカバー付き(取り外し可能)。
ハンドル部のカバーは開閉可能で、カバーをしていても持ち運び可能。
ハンドルは倒立可能で、開口部を確保できます。
用途
工具用具等の運搬・保管などに。
内部は、全周にループが付いており、モンキやラチェットなど工具を立てて収納可能です。
サイドにノコギリを収納できるポケットがあり、ポケット内部はプラ板で保護されています。
サイドにコンベックスホルダーが付いており、肩掛け出来るストラップがあります(別売り TB-S)。
材質
ポリエステル
色
ブラック
内容量
1個
注意
※高温になる場所でのご使用はお避けください。火気等には近づけないでください。本製品に切り傷、ホツレ、変形、摩擦傷等がある場合はご使用をおやめください。過度な荷重物の収納や急激な荷重はかけないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46124306
TBP-3520
380×240×330
1600
中
3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46124315
TBP-4525
470×280×350
2000
大
4.6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください