曜日別特売

Tcarry ロングバッグ

Tcarry ロングバッグ - トップ工業Tcarry ロングバッグ - トップ工業

長尺物もスッキリ収納できる便利なバッグです。

用途
工具用具等の運搬・保管などに。
両ファスナーでしっかり閉まる。
充電式クリーナーの収納など、長尺物の収納に適しています。
材質ポリエステルブラック内容量1個
注意
※高温になる場所でのご使用はお避けください。火気等には近づけないでください。本製品に切り傷、ホツレ、変形、摩擦傷等がある場合はご使用をおやめください。過度な荷重物の収納や急激な荷重はかけないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46124349TBL-700170×730×170900
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46124340TBL-500170×540×170700
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46124340TBL-50048243486TBL-500TBL-500 ロングバッグ トップ工業 48243486ロングバッグトップ工業1個
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする