曜日別特売

チェンソー目立機 3.2

チェンソー目立機 3.2 - ニシガキ工業チェンソー目立機 3.2 - ニシガキ工業

小型タイプのチェンソー刃の研磨に。
チェンソー刃をチェンソー本体に取り付けたまま再研磨できるので、取り外す手間が有りません。
角度ガイドにより上刃、スクイ刃が同時に最適角度で研磨できます。
刃物ホルダーで研磨角度を固定するので正確に再研磨できます。
スイッチの切り替えが簡単なタッチスイッチ。
ダイヤモンド砥石なので切れ味永く続きます。
ハイパワー(100W)モーターで素早く研磨できます。

用途小型タイプのチェンソー刃の研磨に。適合砥石:N-814-50 軸付ダイヤモンド砥石 3.2mm / N-814-51 超硬ビット 3.2mm適合機種マキタ:M11 / スチール:71PM3 /ニシガキ:N-950-1定格電圧(V)AC100(一般家庭用)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)100連続使用時間(分)15回転速度(min-1[r.p.m])30000内容量1袋
注意
※N-817用砥石とN-814用砥石に互換性はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46124367N-814
9,350
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする