曜日別特売

グリーンマスターヘザーグレー

グリーンマスターヘザーグレー - アトムグリーンマスターヘザーグレー - アトムグリーンマスターヘザーグレー - アトムグリーンマスターヘザーグレー - アトムグリーンマスターヘザーグレー - アトムグリーンマスターヘザーグレー - アトム
材質本体/合成ゴム75%、ナイロン15%、ポリエステル10%、靴底・補強/天然ゴム、バイアス/ポリウレタン全長(mm)440ヘザーグレー種類作業靴材質(アッパー)合成ゴム75%、ナイロン15%、ポリエステル10%材質(ソール)天然ゴム機能軽量、伸縮性、防水靴タイプ長靴内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
はき口寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461177602627-SS995/足23~2416.7
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
461177692627-MM1050/足24.5~25.516.7
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
461177782627-LL1110/足26~2717.7
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
461177872627-LLLL1160/足27.5~2818.2
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
461177962627-3L3L1190/足28.5~2918.7
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする