グリーンマスターアクティブ

グリーンマスターアクティブ - アトムグリーンマスターアクティブ - アトムグリーンマスターアクティブ - アトムグリーンマスターアクティブ - アトムグリーンマスターアクティブ - アトムグリーンマスターアクティブ - アトムグリーンマスターアクティブ - アトム

伸縮性の高い合成ゴム生地を使用しており柔軟性がよく、足首の自由度が高い。
軽くて長時間の作業でも疲れにくい長靴。
履き口フードははっ水素材になっており、異物の混入を防ぐうえ、飛びはねた水からもしっかりガード。
長靴背面にゴムシートを貼り合わせており、破れやすい踵上部を補強し、長靴が自立しやすく履きやすい設計。

用途
芝の管理、育成、メンテナンス
造園、ガーデニング
農作業
アウトドア、レジャー
材質繊維部:胴生地/ポリエステル、フード/ポリエステル100%●樹脂部:胴部/SBR、補強/天然ゴム、底ゴム/合成ゴム・天然ゴム●その他:ゴム紐/天然ゴム・ポリエステル、ストッパー/プラスチック(バネ部/金属)迷彩(グリーン)機能防水、フード付き、耐滑性、柔らかい全長(cm)40丈(cm)フード丈:6.6内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
長さ(cm)
質量(g/本)
胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461175592628-MM24.5~25靴底:2748040.5
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
461175682628-LL25.5~26靴底:2849041.7
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
461175772628-LLLL26.5~27靴底:2949542.5
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
461175862628-3L3L27.5~28靴底:3052043.4
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする