曜日別特売

ウレピタン白業務用10双組

ウレピタン白業務用10双組 - アトムウレピタン白業務用10双組 - アトムウレピタン白業務用10双組 - アトムウレピタン白業務用10双組 - アトムウレピタン白業務用10双組 - アトムウレピタン白業務用10双組 - アトムウレピタン白業務用10双組 - アトムウレピタン白業務用10双組 - アトム

手の平にポリウレタンをコーティングしており軽度なグリップ効果を持った作業手袋です。
とても軽くて通気性に優れています。
手にフィットする設計なので、指先の細かな作業も行えます。

材質
手袋/ポリエステル100%
すべり止め/ポリウレタン樹脂
用途果樹収穫、農作業、園芸作業、検査、精密機器取扱い、流通作業、清掃等内容量1袋(10双)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461179701523-10P-SS215手首オーバーロック:オレンジSS6.68.4
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
461179791523-10P-S221手首オーバーロック:ホワイトS6.98.6
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
461179881523-10P-M231手首オーバーロック:グリーンM7.59.2
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
461179971523-10P-L240手首オーバーロック:グレーL8.29.5
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
461180061523-10P-LL249手首オーバーロック:イエローLL8.210
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする