アトム
隼人
フィット感に優れ、軽量で動き易い設計です。
足の太い方でもベルト付きなので、楽々はけます。
踵部にキックが付いているので、脱ぎやすくなっています。
滑りにくく、丈夫な靴底です。
用途
農作業、土木、建設、林業、草刈、河川工事、酪農など
材質
表/天然ゴム、裏/ナイロン、ベルト/ナイロン、インソール/ポリエステル、バックル/ポリプロピレン(PP)、金属部/真鍮
内容量
1足
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46117647
2510-SS
履き口:192
375
SS
890/足
23
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46117656
2510-S
履き口:203
375
S
900/足
24
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46117665
2510-M
履き口:203
391
M
990/足
25
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46117674
2510-L
履き口:205
410
L
1050/足
26
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46117690
2510-LL
履き口:205
412
LL
1120/足
27
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46117699
2510-3L
履き口:215
412
3L
1180/足
28
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください