アトム
グリーンマスターフォレスト
材質
本体/合成ゴム75%、ナイロン15%、ポリエステル10%、靴底・補強/天然ゴム、バイアス/ポリウレタン
全長(mm)
440
内容量
1足
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46117708
2626-S
履き口:167
S
995/足
23~24
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46117717
2626-M
履き口:167
M
1050/足
24.5~25.5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46117726
2626-L
履き口:177
L
1110/足
26~27
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46117735
2626-LL
履き口:182
LL
1160/足
27.5~28
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46117744
2626-3L
履き口:187
3L
1190/足
28.5~29
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください