ニトリル極薄手袋100枚入

ニトリル極薄手袋100枚入 - アトムニトリル極薄手袋100枚入 - アトムニトリル極薄手袋100枚入 - アトム

油に強く、耐突き刺しに優れるニトリルゴム製の極薄手袋です。
素手感覚で使用でき、長時間の着用でも疲れにくいです。
パウダーフリーなので、衛生的にご利用いただけます。
業務用に最適な100枚入りで、保管のしやすいボックスタイプです。
ボックス開け口は、手首部から取り出しできるよう楕円形の開封口を採用。指先を素手で触れないための工夫がしてあります。

用途機械工業、自動車工業、精密作業、化学工業、水産加工、食品加工業など厚さ(mm)0.07材質ニトリルゴム(NBR)ブルー全長(mm)240内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461180151751-100-SS0.077.78.5410
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
461180241751-100-MM0.0789.5450
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
461180401751-100-LL0.078.210.5470
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする