曜日別特売

ガラス切1A

ガラス切1A - BIGMAN(ビッグマン)ガラス切1A - BIGMAN(ビッグマン)

ビッグマン硝子切は、良質天然ダイヤモンド原石の使用により、55°~60°位ねかせれば理想的にガラスが切れるように研磨の角度を調整しております
お使いの場合は、ガラスの不要部分を利用して1、2度、角度をさぐりながら切ってみてください
正しく切れている場合「チー」というにごりのない音がします
厚さ、用途に合わせてお選び下さい

用途厚板硝子5mm以上(1Aでは並板硝子は綺麗に切れない)対象厚板ガラス(5mm以上)内容量1本
注意
※5mm厚位の定規を使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46123369016401
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする