BIGMAN(ビッグマン)
糸巻セット(PC柄)
直線出し、垂直線出し、下振りとして。
用途
直線出し、垂直線出し、下振りとして。
寸法(mm)
170×50×15
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
36
糸の長さ(m)
9
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46123746
No.2
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください