BIGMAN(ビッグマン)
のこぎり刃先カバー
傷つきやすいアイテム保護に。エアホース・電動工具のコード・接着剤や充填剤などの道具や材料を傷つけない。保管に便利な壁掛けフック穴付。
用途
のこぎりの刃先をカバーする。
幅(mm)
約30
全長(mm)
300
材質(本体)
ABS
有効長(mm)
刃渡り270
材質(面ファスナー)
ポリエステル/ナイロン
材質(リベット)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46124035
BM-NK270
¥
980
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください