ガーデニングポーチ

ガーデニングポーチ - BIGMAN(ビッグマン)ガーデニングポーチ - BIGMAN(ビッグマン)ガーデニングポーチ - BIGMAN(ビッグマン)ガーデニングポーチ - BIGMAN(ビッグマン)ガーデニングポーチ - BIGMAN(ビッグマン)

ガーデニングをするときに道具を持ち運びやすくなる便利なガーデニングポーチ。
道具をたくさん収納しても取り出しやすく、ポケットのサイズも多数あり、様々な道具にフィットします。ポーチの4隅にD環があり、ベルトの接続位置に応じて斜め掛や、シザーケース掛、肩掛など様々なベルトの掛け方ができる。
ポーチの裏面にはベルトを通せる穴もあるので、ベルトにとおして使うこともできる。

用途家庭園芸、家庭栽培の作業を快適にする収納用品。材質ポリエステル600D寸法(mm)225×70×250質量(g)230タイプポーチ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46124008NNP-02
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする