BIGMAN(ビッグマン)
ビスカップ
黒を基調とした本体にオレンジの糸でおしゃれに。シリーズでまとめると一体感を生むことができます。
用途
ビスカップとして使用することができ、ナスカンフックで引っ掛けることもできる。
材質
【本体】ポリエステル600d+EVA、【縁取り】PP、【ハトメ鋲】スチール
寸法(mm)
100×100×133
質量(g)
84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46123545
TC-306
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください