BIGMAN(ビッグマン)
ビスカップL
黒を基調とした本体にオレンジの糸でおしゃれに。シリーズでまとめると一体感を生むことができます。
用途
ビスカップとして使用することができ、ナスカンフックで引っ掛けることもできる。
材質
【本体】ポリエステル600d+EVA、【縁取り】PP、【ハトメ鋲】スチール
寸法(mm)
186×116×200
質量(g)
136
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46123554
TC-307
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください