BIGMAN(ビッグマン)
ツールホルダー
質感の違う革を赤糸でダブルステッチし、上部にはスエード調をあしらい重厚でスタイリッシュな仕上がり。軟らかくしなり適度にハリのある生地は、使い込むほどになじんでいきます。
用途
ツールホルダーとして様々な作業道具を収納することができます。
材質
合成皮革生地、スエード調生地、合皮
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46123439
LC-604
40×83×280
105
万能差
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
46123396
LC-600
30×80×220
71
1丁差
オープン
取扱い終了
46123405
LC-601
30×140×230
95
2丁差
オープン
取扱い終了
46123414
LC-602
60×95×230
86
2段差
オープン
取扱い終了
46123430
LC-603
50×90×265
105
4丁差
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください