曜日別特売

ハンディケース

ハンディケース - BIGMAN(ビッグマン)

黒を基調とした本体にオレンジの糸でおしゃれに。軟らかくしなり適度にハリのある生地は、使い込むほどになじんでいきます。シリーズでまとめると一体感を生むことができます。

用途ハンディケースとして細かな工具や部品なども収納できます。材質【本体】ポリエステル600d+EVA、【縁取り】PP、【ハトメ鋲】スチール寸法(mm)84×116×250質量(g)108内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46123536TC-305
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする