BIGMAN(ビッグマン)
ツールケース
工具の形状に馴染むソフト素材を使用しています。
用途
ツールケースとしてドライバーやペンチなどの工具を差すことができる。
材質
【本体】ポリエステル+EVA、【縁取り】PP、【ハトメ鋲】スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46123500
TC-301
43×89×204
44
1丁差
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
46123509
TC-302
61×115×203
58
2丁差
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
46123518
TC-303
49×176×209
86
3丁差
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
46123527
TC-304
53×97×225
72
4丁差
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください