曜日別特売

テープホルダー

テープホルダー - BIGMAN(ビッグマン)テープホルダー - BIGMAN(ビッグマン)テープホルダー - BIGMAN(ビッグマン)テープホルダー - BIGMAN(ビッグマン)
(1件のレビュー)

各種テープの保管、携行に。ビニールテープ、養生テープ、ガムテープなどに。引っ掛けやすいカラビナフック付。

用途各種テープの保管、携行に。ビニールテープ、養生テープ、ガムテープなどに。引っ掛けやすいカラビナフック付。材質金属内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チェーンサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46123649TC-318150mm
オープン
219
241(税込)
当日出荷
46123658TC-319300mm
オープン
229
252(税込)
8日以内出荷
46123667TC-320450mm
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46123649
2025-01-31
用途: 養生作業時
建設業・工事業

便利そうに見えて、油断するとテープが落っこちるので現場使用は危険。鎖がJの字状になるように工夫する必要アリ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする