BIGMAN(ビッグマン)
ベルトホルダー D環
黒を基調とした本体にオレンジの糸でおしゃれに。シリーズでまとめると一体感を生むことができます。
用途
仕事でも日常使いでも。小物の携行に。
材質
【本体】ポリエステル600d+EVA、【縁取り】PP、【ハトメ鋲】スチール
寸法(mm)
30×15×128
質量(g)
22
タイプ
D環
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46123640
TC-316
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください