BIGMAN(ビッグマン)
リール巻ナイロン水糸
ナイロン糸は強度と伸縮性に優れ糸張り後の垂れが少なく作業効率が向上します。作業現場で目立つため「極太」が人気。
用途
レンガやブロックを積む外構工事や、型枠を作る工事、土木工事、測定など。
材質
ナイロン
糸の長さ(m)
約130
糸の太さ(mm)
1.2(極太)
内容量
1個
注意
※幼児の手の届かないところで保管して下さい。用途以外には使用しないで下さい。製造上、糸に継ぎ目が入る場合があります。手・歯・火で切断しないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46123834
LE-190
ピンク
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
46123868
LE-191
イエロー
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
46123895
LE-192
グリーン
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください