BIGMAN(ビッグマン)
測量水糸黄色4個入 LE-150
お得な4個セット。
用途
建築用水糸なので、建築や土木工事に。
材質
ポリエチレン
色
イエロー
質量(g)
150
糸の長さ(m)
100
入数
4個
内容量
1セット
注意
※幼児の手の届かないところで保管して下さい。用途以外には使用しないで下さい。製造上、糸に継ぎ目が入る場合があります。手・歯・火で切断しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46123737
LE-150
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください