BIGMAN(ビッグマン)
リール巻ナイロン水糸
ナイロン糸は強度と伸縮性に優れ糸張り後の垂れが少なく作業効率が向上します。
用途
レンガやブロックを積む外構工事や、型枠を作る工事、土木工事、測定など。
材質
ナイロン
内容量
1個
注意
※幼児の手の届かないところで保管して下さい。用途以外には使用しないで下さい。製造上、糸に継ぎ目が入る場合があります。手・歯・火で切断しないで下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
糸の長さ(m)
糸の太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46123816
LE-170
ピンク
約500
0.5(細)
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
46123825
LE-180
ピンク
約270
0.8(太)
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
46123850
LE-171
イエロー
約500
0.5(細)
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
46123859
LE-181
イエロー
約270
0.8(太)
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
46123877
LE-172
グリーン
約500
0.5(細)
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
46123886
LE-182
グリーン
約270
0.8(太)
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください