BIGMAN(ビッグマン)
ポリエチレン測量水糸
伸縮性が少ないため、しっかり張りたい時や短期間の測量糸に最適。
用途
レンガやブロックを積む外構工事や、型枠を作る工事、土木工事、測定など。
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
80×80×45
色
イエロー
糸の長さ(m)
約200
糸の太さ(mm)
約0.8
内容量
1個
注意
※幼児の手の届かないところで保管して下さい。用途以外には使用しないで下さい。製造上、糸に継ぎ目が入る場合があります。手・歯・火で切断しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46123947
LE-128
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください