BIGMAN(ビッグマン)
綿水糸15号
自然が育んだ環境にやさしい綿使用。
用途
耐久性や吸水性が高いので、荷造り用の紐やアクセサリの材料、ローストビーフやチャーシューを縛る紐としても活用いただけます。
材質
綿
寸法(mm)
155×90×30
質量(g)
88
糸の長さ(m)
約60
糸の太さ(mm)
約2(15号)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46123807
LE-80
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください