綿水糸8号

綿水糸8号 - BIGMAN(ビッグマン)綿水糸8号 - BIGMAN(ビッグマン)綿水糸8号 - BIGMAN(ビッグマン)

自然が育んだ環境にやさしい綿使用。

用途耐久性や吸水性が高いので、荷造り用の紐やアクセサリの材料、ローストビーフやチャーシューを縛る紐としても活用いただけます。材質綿寸法(mm)155×90×20質量(g)79糸の長さ(m)約100糸の太さ(mm)約1.2(8号)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46123789LE-76
350
219
241(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする