BIGMAN(ビッグマン)
鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼
交換できる替刃式で作業能率がアップ。
刃が交換できる替刃式のみで連続作業やサイズ変更が可能です。
超合金を使用し特殊焼入れをしています。
刃先が薄いので食い込みが良い。
用途
木材の切削作業・通し穴加工など。
付属品
六角棒レンチ3mm
材質(刃)
合金鋼
内容量
1丁
全9種類を絞り込む
刃幅(mm)
選択してください
9
12
15
18
21
24
30
36
42
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46122924
013751
225×26×26
117
9
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
46122940
013752
225×26×26
121
12
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
46122949
013753
225×26×26
128
15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
46122958
013754
225×26×26
141
18
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
46122967
013755
225×26×26
143
21
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
46122976
013756
225×26×26
149
24
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
46122985
013757
225×30×26
170
30
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
46122994
013758
225×36×26
179
36
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
46123010
013759
225×42×26
188
42
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください